Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI LF-T16-S-R1X055/15ND-OE Wannenleuchte wei?, IP64, geeignet fur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0554410
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0450012
EAN/GTIN:
     4029299488982
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Wannenleuchte
Decken- und Wandleuchte der LF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1560 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, wei?, Schutzart IP64. Direkte Deckenmontage ohne weiteres Zubehor. Pendelmontage mit entsprechenden Befestigungssatzen ZSP...LF-T16-S. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 119,93*
€ 148,40*
Frei Haus
ab € 121,45*
€ 150,12*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,84*
€ 153,30*
Frei Haus
ab € 126,61*
€ 156,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 130,73*
€ 161,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,69*
€ 180,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,26*
€ 171,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,22*
€ 163,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,84*
€ 147,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208161
ab € 30,92*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208116
ab € 141,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.