| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0552834 Herst.-Nr.: 690223 EAN/GTIN: 4007235902235 |
| |
|
| | |
| Albert-Wandleuchte 690223 - mit zus. Unterlicht - aus Aluminiumgu? mit opales Glas. Eingerichtet fur 1 x Lampe max. 20W,Fassung E27 sowie fur 1 x PAR 16 50W fur Fassung GU10.Anschlussfertig mit Montageplatte. Farbe: IP 44 - Schutzklasse : d 110 x 180 x 430 mm |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, LED Außenwandleuchte, LEDs mit Stecksockel, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, anbauleuchte e27 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 234,25* | € 234,25* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 208,60* | € 250,87* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 208,31* | € 251,48* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 211,05* | € 252,80* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,39* | € 253,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|