| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58761301 Herst.-Nr.: 690223 EAN/GTIN: 4007235902235 |
| |
|
| | |
| Wandleuchte si TC-DSE max.20W 690223 Albert-Wandleuchte 690223 - mit zus. Unterlicht -\naus Aluminiumguß mit opalem Glas. Eingerichtet für 1 x Lampe max. 20W,Fassung E27 sowie für 1 x PAR 16 50W für Fassung GU10.Anschlussfertig mit Montageplatte. Farbe: IP 44 - Schutzklasse : d 110 x 180 x 430 mm Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Fassung: | E27 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: E27 Sockel, Leuchtmittel E27, Sockel E27, LED Außenwandleuchte, LEDs mit Stecksockel, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, anbauleuchte ip 44, led außenwandleuchte, anbauleuchte e27, Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 234,25* | € 234,25* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 208,52* | € 249,95* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 208,43* | € 250,54* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 210,79* | € 251,82* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 211,27* | € 252,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|