Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Houben 186098 LiteLine Trafo 50-150W EST150/12.622 Zugentlastung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0552745
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186098
EAN/GTIN:
     4014364387093
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Netztrafo
Netztransformator
Elektronische Sicherheitskonverter fur Niedervolt-Halogen-Gluhlampen 12V Gehause: warmebestandiges Polyamid Netzfrequenz: 50-60Hz Leerlauffest Kurzschlussschutz: elektronische Abschaltung mit automatischem Wiederanlauf Uberlastschutz und Temperaturschutz durch elektronische Regelung Fur Einbau in Mobel und Montage auf brennbaren Unterlagen geeignet Leistungsfaktor: 0,98 Wirkungsgrad: 95 Proz. Dimmung: mit Phasenan- oder Phasenabschnittsdimmer moglich Schraubklemmen: 2,5qmm Anzahl Schraubklemmen: 1x2-polig primarseitig 1x2-polig sekundarseitig Mit integrierter Zugentlastung Schutzklasse II SELV-aquivalent Schutzgrad: IP20 Funkentstort Abmessungen: 33x37x185mm, Lange: 184mm, Primarspannung: 230V, Breite: 37mm, Kurzschlusssicher: Ja, Art der Regelung: Phasenanschnitt/Phasenabschnitt, Art des Trafos: elektronischer Trafo, Mit Sekundar-Sicherungsautomat: Nein, Sicherheitstrafo: Ja, Leistung von/bis: 50-150W, Dimmbar: Ja, Uberlast/-temperaturschutz: Ja, Hohe: 33mm, Anzahl der Abgangsstellen (Paare): 1, Sekundarspannung: 240V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 28,70*
€ 35,56*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 28,66*
€ 39,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 30,88*
€ 42,69*
1
€ 5,95*
ab € 36,70*
€ 49,66*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,67*
€ 46,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.