Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beha 2100 Beta-Set Beta-Kit-3 Gerate +1 Gerat kostenlos 4980707


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0552017
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     4980707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Beha-Amprobe 2100-Beta ist ein robuste und zuverlassige Spannungsprufer mit Durchgangsprufing und Drehfeldrichtungsanzeige. Die Sicherheit entspricht den Messkategorien CAT IV / 600 V und CAT III / 1000 V. Alle Modelle der Serie 2100 entsprechen der Norm DIN VDE 0682-401/EN 61243-3 fur Spannungsprufer und sind TUV und GS-gepruft. Das Gehause besteht aus verstarkten Kunststoff und ist nach Schutzart IP 64 spezifiziert um eine zuverlassige Funktion zu gewahrleisten. Geratehighlights ? Kein versehentliches Auslosen von RCD/FI-Schutzschaltern ? Schnelle Einhandprufung an Netzsteckdosen mit 19 mm Kontaktabstand, ohne Prufspitze vom Gerat zu losen ? Messstellenbeleuchtung mittels wei?er LED ? Digitale LC-Anzeige 12?690 V AC/DC ? Sehr robuste Bauform mit doppeltisolierten Leitungen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 256,85*
€ 305,14*
Frei Haus
ab € 265,24*
€ 305,15*
2 Tage
6
€ 5,90*
ab € 264,44*
€ 306,50*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,41*
€ 309,45*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 278,48*
€ 319,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,45*
€ 368,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,58*
€ 367,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,94*
€ 355,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,12*
€ 346,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,41*
€ 319,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.