Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funke 11883313 Telefonzweit- und Signalwecker TWIN-EExII 5842/1 ge 230 VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0551574
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     11883313
EAN/GTIN:
     4250235537079
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Ex-Leuchte
Warnlampe
Explosionsgeschutzter Optisch-Akustischer Telefonanrufmelder mit eingebautem Telefonrufrelais fur den Einsatz in der Zone 1 (Gas) Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP66) II 2G Ex e ib m IIC T6 Gehause: seewasserbestandiges Aluminium, Kalotte Polycarbonat Lautstarke: ca. 90 dB(A) Verschiedene Signaltone Telefonrufrelais integriert Blitzleuchte 230 VAC, Leistung 0,9 Joule Auch verwendbar als Meldegerat ohne Telefon Telefonzweit- und Signalwecker TWIN-EExII Typ 5842/1, gelb, 230VAC Fur Ex-Zone Gas: 1, 2 Fur Ex-Zone Staub: ohne Schutzart (IP): IP66 Gehausewerkstoff: Metall Signalart: optisch/akustisch Kalottenfarbe: gelb Fremdspannung: 230 V Stromart: AC Gerategruppe: II Geratekategorie: 2G Schutzprinzip: e, m Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T4 Max. Oberflachentemperatur (Dust): ohne Angabe Zulassungen: ATEX Temperaturbereich: -20 - +60 ?C Ma? H: 195 mm Ma? B: 150 mm Ma? T: 104 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 662,09*
€ 752,24*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 663,46*
€ 752,76*
Frei Haus
ab € 673,68*
€ 759,05*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 693,34*
€ 778,92*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 697,86*
€ 784,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 778,92*
€ 926,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 745,76*
€ 887,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 721,19*
€ 858,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,82*
€ 841,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,34*
€ 825,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.