Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MDT AKK-0216.03 Schaltaktor 2fach 2TE REG 16A 230VAC Kompakt 70µF 10EVG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0550332
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     AKK-0216.03
EAN/GTIN:
     4251916130237
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor 16a
KNX Schaltaktor 2-fach, 2TE, REG, 16 A, 230 V AC, Kompakt, 70 µF, 10 EVG. Kompakte Ausführung mit bistabilen Relais Strom max. 16 A bei ohmscher Last, 70 µF / 10 EVG. Funktionserweiterung. Taster für Handbetrieb und LED Anzeige je Kanal. Schließer- und Öffnerbetrieb. Statusmeldung bei manueller Betätigung. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung). Umfangreiche Treppenlicht- und Impulsfunktionen. Rückmeldefunktion (auch bei manueller Betätigung) für alle Kanäle. Logische Verknüpfungen. Erweiterte Szenenfunktionen je Kanal. Zentralfunktionen und Sperrobjekte zur Zwangsführung. Einstellbares Verhalten bei Busspannungsausfall/-wiederkehr. Gemeinsamer L- Anschluß. Versorgungsspannung über KNX Bus. Schneller Download der Applikation (long frame support für ETS5). 3 Jahre Produktgarantie.
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 83,43*
€ 106,83*
2 Tage
4
€ 5,90*
ab € 84,25*
€ 107,89*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,59*
€ 113,30*
€ 5,46*
ab € 91,42*
€ 115,21*
Frei Haus
ab € 95,16*
€ 119,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,03*
€ 126,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.