Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 2-fach 2TE REG, 16A, 230VAC AKK-0216.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor 2-fach 2TE REG, 16A, 230VAC AKK-0216.03
Schaltaktor 2-fach 2TE REG, 16A, 230VAC AKK-0216.03
Artikel-Nr.:
     3517A-51077038
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     AKK-0216.03
EAN/GTIN:
     4251916130237
Suchbegriffe:
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
Schaltaktor
schaltaktor 16a

Schaltaktor 2-fach 2TE REG, 16A, 230VAC AKK-0216.03

Schaltaktor 2-fach, 2TE, REG, 16A, 230VAC, Kompakt, 70MikroF, 10EVG. Kompakte Ausführung mit bistabilen Relais Strom max. 16A bei ohmscher Last, 70MikroF/10EVG. Funktionserweiterung. Taster für Handbetrieb und LED Anzeige je Kanal. Schließer- und Öffnerbetrieb. Statusmeldung bei manueller Betätigung. Zeitfunktionen (Ein-/Ausschaltverzögerung). Umfangreiche Treppenlicht- und Impulsfunktionen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schaltaktor
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 84,13*
€ 107,25*
€ 5,95*
ab € 84,16*
€ 107,28*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,47*
€ 113,25*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 91,30*
€ 115,46*
Frei Haus
ab € 95,04*
€ 120,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,46*
€ 137,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,30*
€ 108,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.