| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C401A23 Herst.-Nr.: AKK-0216.03 EAN/GTIN: 4251916130237 |
| |
|
| | |
| Schaltaktor KNX REG 2TE 2Ausg 16A 2000W 230V Vor Ort-Handbedienung AKK-0216.03 Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Bemessungsbetriebsspannung: | 230 - 230 V V | Bemessungsstrom: | 16 A A | Breite in Teilungseinheiten: | 2 | KNX: | ja | Leistungsaufnahme: | 0.3 W | Max. Anzahl der Schaltausgänge: | 2 | Max. Schaltleistung: | 2000 W W | Max. Schaltstrom: | 16 A A | Mit Busankopplung: | ja | Mit LED-Anzeige: | ja | Montageart: | REG | Schutzart (IP): | IP20 | Vor Ort-/Handbedienung: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schaltaktor, Aktor, Ausgabemodul, Binärausgang, BIN-OUT, Bussystem-Schaltaktor, Funk-Schaltaktor, Funk-Steckdosen Adapter, Funk-Tastaktor, Funk-Zwischenstecker-Schaltaktor, Intelligenter Schalter, Zwischenstecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 83,34* | € 106,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 84,16* | € 107,16* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,50* | € 112,34* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 91,33* | € 114,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,07* | € 118,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|