| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0548147 Herst.-Nr.: 0084.0350 EAN/GTIN: 4012799843504 |
| |
|
| | |
| Besondere Eigenschaften: Ausblasstutzen werkzeuglos umbaubar von seitlich nach hinten. Seitliche Montagenuten zur Montage mit Montagewinkeln oder in Vorwandinstallationen. Selbsttatige Kunststoffruckschlagklappe mit der gleichzeitigen Funktion als Kaltrauchsperre. Fur Anwendungen nach DIN 18017-3. Einraumentluftung: Einbau in Bader, WCs und Wohnungskuchen. Einbau innerhalb und au?erhalb des Schachtes in Wand und Decke moglich. Geringe Bautiefe des Unterputzgehauses und der Abdeckung. 6 seitlich angebrachte Montagenuten ermoglichen eine einfache Montage. Umlaufender Rahmen ermoglicht weitere Befestigungsoption. Flexible Kabeleinfuhrung ermoglicht den elektrischen Anschluss seitlich oder von hinten. Einfache elektrische Verdrahtung an praktischer Stiftleisten-Klemme. Mit Putzschutzdeckel zum Verschlie?en des Gehauses wahrend der Rohbauphase. Werkzeuglos umbaubarer Kunststoff-Ausblasstutzen mit selbsttatiger Kunststoff-Ruckschlagklappe fur Ausblasrichtung seitlich (oben, links, rechts) und hinten. Anschlussdurchmesser DN 75/80. Sollbruchstelle fur Zweitraumanschluss oder WC-Anschlussstutzen serienma?ig im ER GH-Gehause vorhanden. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungs-Nr.: Z-51.1-38. Zulassungsbescheide auf Anfrage oder auf unserer Homepage www.maico-ventilatoren.com. Kunststoffteile normal entflammbar nach DIN 4102-1 Klasse B 2 (nach EN 13501-1). Optionales Zubehor: Absaugstutzen ER-AS fur die WC-Sitzentluftung, Zweitraumanschluss ER-ZR, Montageset ER-MS, Montagehalter ER-UPMArtikel: ER GH, Ausfuhrung: Kunststoff-Ausblasstutzen umbaubar seitlich/hinten mit selbsttatiger Kunststoff-Ruckschlagklappe, ohne Brandschutzgehause, Zweitraumanschluss rechts/links/unten moglich, Luftrichtung: Entluftung, Einbauort: Wand / Decke, Einbauart: Unterputz, Material Gehause: Kunststoff, Farbe: schwarz, Gewicht: 0,59 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,89 kg, Brandschutz: nein, Ausblasrichtung: seitlich / hinten, Anschlussdurchmesser: 75 mm / 80 mm, Breite: 250 mm, Hohe: 250 mm, T |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,45* | € 50,49* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,28* | € 56,63* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 49,84* | € 64,94* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,49* | € 65,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,30* | € 67,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|