Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax WSBR 105.500 F Bogen 90? 105x500mm ru.g. ungel. feuerverz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0544566
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     WSBR105.500F
EAN/GTIN:
     4013339950690
Suchbegriffe:
Innenbogen
Kabelbogen
Weitspannkabelleiter
Winkelstück
Bogen 90?, mit gesickten, runden und ungelochten Seitenholmen, mit Verbinderlochung fur den Anschluss, fur Weitspannkabelleiter, formstabil durch eingenietete, nach oben offene C-Profilsprossen mit 16 mm Schlitzweite, zur Herstellung von horizontalen 90? Abgangen. Sto?stellenverbinder WSV 105.390 bitte gesondert bestellen. Die Formstuckradien sind so ausgelegt, dass die Verlegung der Kabel gema? DIN/VDE 0298 Teil 3 erfolgen kann. Passende Bugelschelen (B... und BK...) finden Sie im KI Katalog. Sto?stellen mussen in unmittelbarer Nahe durch eine entsprechende Tragkonstruktion unterstutzt werden. Verwendbar fur : Weitspannkabelleiter WSL 105... Abmessungen (ca. Ma?e) Hohe H x Breite B : 105 x 500 mm Abmessungen au?en : 750 mm + B Innenholmradius R : 500 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 479,39*
€ 574,51*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 483,84*
€ 575,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 496,66*
€ 594,89*
€ 5,95*
ab € 511,77*
€ 609,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 541,76*
€ 649,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,12*
€ 684,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,48*
€ 681,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,44*
€ 640,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,65*
€ 618,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,84*
€ 575,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.