| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0472527 Herst.-Nr.: 144020003 EAN/GTIN: 4041254293738 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 29 W, 4280 lm, SKI, IP66, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 ?C/+40 ?C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25?C), Wanne PC klar mit Innenprismen, Gehause glasfaserverstarktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), Zentralverschluss, EAN/GTIN:4041254293738.Extrem robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte mit hochschlagfestem glasfaserverstarktem Polyestergehause, klarer PC-Abschlusswanne mit sehr hoher Schlagfestigkeit, Zentralverschluss und Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen, Entblendungselementen und EVG mit Uberlast- und Kurzschlussschutz. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 230,80* | € 276,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 235,87* | € 282,76* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 237,34* | € 284,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 237,30* | € 285,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 270,73* | € 322,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|