Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI EBRME6-R2X145/35ND-SM Einbauleuchte wei? direkt/symmetrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0471598
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0850065
EAN/GTIN:
     4029299424041
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Deckenleuchte der EBRME-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 7770 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Einfache Einlegemontage in Decken mit sichtbaren T-Profilen und Einbau in gesagte Deckenoffnungen mit entsprechendem Befestigungssatz. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 182,96*
€ 225,19*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 183,46*
€ 225,78*
Frei Haus
ab € 188,68*
€ 232,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 192,79*
€ 237,50*
€ 5,95*
ab € 206,31*
€ 253,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,78*
€ 268,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,55*
€ 266,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,63*
€ 250,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,46*
€ 218,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210782
ab € 12,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210783
ab € 15,13*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210777
ab € 9,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210717
ab € 6,76*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210770
ab € 2,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210713
ab € 4,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217877
ab € 10,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217878
ab € 12,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.