| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0469889 Herst.-Nr.: 2TLA010040R0200 EAN/GTIN: 7350024483260 |
| |
|
| | |
| Die Baureihe Sentry von ABB umfasst das gesamte Spektrum an Sicherheitsrelais, von Basismodellen fur einfache Sicherheitsanwendungen oder zur Vervielfachung von Sicherheitsausgangen, bis hin zu hochflexiblen Universalmodellen mit extrem genauen Timerfunktionen. Die Baureihe deckt damit alle Anforderungen an Sicherheitsapplikationen ab. Manueller oder automatischer Reset kann einfach uber einen Schalter an der Vorderseite der Relais gewahlt werden. Die neue Multi-Reset-Funktion ermoglicht das Zurucksetzen von bis zu 10 Sicherheitsrelais Sentry mit nur einem Reset-Taster. Die Basismodelle BSR sind z.B. fur Not-Halt-Abschaltungen oder zur Erweiterung von Sicherheitsausgangen geeignet. Die Einzelfunktionsmodelle SSR eignen sich fur Einsatzgebiete wie die Uberwachung von Kontakten und OSSD-Signalen oder fur Zweihandschaltungen. Die Sicherheitstimer TSR zeichnen sich durch seine sehr hohe Genauigkeit von besser als 1 % aus, und die Universalmodelle USR fur alle gangigen Sicherheitsanwendungen bieten zusatzlich Anzeige-und Konfigurationsmoglichkeiten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Industrierelais, Mechanischer Sicherheitsschalter, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais abb |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 91,35* | € 107,76* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 98,00* | € 118,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,21* | € 121,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 146,19* | € 165,51* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 151,75* | € 172,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|