Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB ABB OTE90AL3M EMV-Sicherheitsschalte 3-p 45 kW 400V m. rot-gelbem Griff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0468130
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022812R6290
EAN/GTIN:
     6417019274782
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Trennschalter
hauptschalter abb 3polig
Die Sicherheitsschalter im Gehause von ABB unterstutzen Sie bei der Bereitstellung eines sicheren Arbeitsumfelds. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst gekapselte Schalter mit Schutzarten von IP54 bis IP67. Unsere Sicherheitsschalter schalten Stromstarken von 16 A bis 1200 A (IEC) und Bemessungsleistungen von 7,5 kW bis 1200 kW bei Spannungen bis zu 690 V (AC23-A). Zudem verfugt die Serie uber IEC und UL Zulassungen. Das Angebot von ABB umfasst seitlich- und frontbetatigte Sicherheitsschalter im Kunststoffgehause, Stahlgehause, Edelstahlgehause sowie im Aluminiumgehause. Des Weiteren bietet das Produktportfolio individuelle Losungen fur den EMV-Bereich (elektromagnetische Storungen) an. Die simple Handhabung macht aus den Sicherheitsschaltern eine optimale Losung fur die unterschiedlichsten Anwendungen.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,60*
€ 312,06*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 275,34*
€ 317,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,16*
€ 342,36*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 357,46*
€ 405,75*
Frei Haus
ab € 467,55*
€ 528,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,86*
€ 378,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,22*
€ 373,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,53*
€ 351,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,05*
€ 341,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,34*
€ 327,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.