Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0465897 Herst.-Nr.: 16890 EAN/GTIN: 4024941168908 |
| |
|
| | |
| Wandsteckdose TE abschaltbar, verriegelt 125A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP67 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Gehausegro?e: 460x180 mm (HxB) Kontakttrager/Kontakte: der Kontakttrager ist aus hochwarmebestandigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt Maximaler Leiterquerschnitt: 70,0 qmm (moglicherweise begrenzt durch eingesetzte Kabeleinfuhrung) Gehausematerial: Polycarbonat-Polyethylenterephthalat lightbeige Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Absicherung: ohne Kabeleinfuhrung: 1xM40 oben, 1xM50/M40 unten Geratefarbe: Bajonettring lightbeige, Gehauseoberteil lightbeige, Klappdeckel rot RAL 3000, Gehauseunterteil lightbeige, Schalterknebel lightbeige, Gehauseschrauben lightbeige Geratehohe: 512 mm, Geratebreite: 180 mm, Geratetiefe: 210 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinfuhrung ist einmal oben und zweimal unten offen, In 0-Stellung abschlie?bar fur bis zu 4 Bugelschlosser mit einem Bugeldurchmesser bis 7mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 920,79* | € 1.022,75* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 922,55* | € 1.023,28* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 934,37* | € 1.032,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 975,46* | € 1.081,92* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.022,54* | € 1.128,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|