Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals 125 5 400 6H TE-W-DO SCHA RIE CH 460...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD25
MD25
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3461-50473219
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     16890
EAN/GTIN:
     4024941168908
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Wandsteckdose TE 125A 5p 400V 6h IP67 Schraubklemme abschaltbar mit mech Doppelverriegelung chemikalienbeständig vernickelte Kontakte Leitungseinführung: 1xM40 von oben offen 1xM50/40 von unten verschlossen Gehäusematerial PC/PET lightbeige Gehäusegröße: 460 x 180 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, cee anbaudose 400v 5p 6h, cee wanddose, cee wanddose ip67, 16890, CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert (IEC 60309), CEE-Aufputzsteckdose, CEE-Schaltersteckdose, CEE-Wanddose, CEEform-Aufputzdose, CEEform-Aufputzsteckdose, CEEform-Schaltersteckdose, CEEform-Steckdose, CEEnorm-Aufputzdose, CEEnorm-Aufputzsteckdose, CEEnorm-Schaltersteckdose, CEEnorm-Steckdose, CEEnorm-Wanddose, Cekon-Aufputzdose, Cekon-Aufputzsteckdose, Cekon-Schaltersteckdose, Cekon-Steckdose, Cekon-Wanddose, Schaltersteckdose, Steckdose, Wanddose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 923,26*
€ 1.032,91*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 921,51*
€ 1.033,44*
Frei Haus
ab € 934,14*
€ 1.042,76*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 980,95*
€ 1.092,42*
30 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.023,04*
€ 1.139,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.092,42*
€ 1.299,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.082,59*
€ 1.288,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.041,10*
€ 1.238,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,93*
€ 1.205,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,95*
€ 1.167,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2199
ab € 102,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.