Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI ABRFB-R1X115/30DA-SM DALI Anbauleuchte wei? direkt - symmetrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0462798
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660007
EAN/GTIN:
     4029299421309
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
LED Röhre
LED Tube
Rasterleuchte
Deckenleuchte der ABRFB-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 4160 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Einzel- oder Lichtbandmontage. Deckenmontage mit beiliegendem Zubehor bzw. Pendelmontage mit entsprechenden Befestigungssatzen (siehe Zubehor). Mit elektronischem Betriebsgerat DALI-2. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,92*
€ 195,40*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 161,59*
€ 196,00*
Frei Haus
ab € 167,15*
€ 203,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,76*
€ 205,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,72*
€ 215,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,00*
€ 233,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,47*
€ 232,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207783
ab € 6,85*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204332
ab € 11,80*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200254
ab € 6,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210958
ab € 9,72*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205027
ab € 9,31*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202926
ab € 19,86*
Zubehör
RIDI Leuchten
0205017
ab € 18,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.