Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI LFN-T16-R2X115/30ND-P Wannenleuchte wei? IP 50 geeignet f.2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0460686
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0550073
EAN/GTIN:
     4029299444995
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Deckenleuchte der LFN-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 8570 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP50. Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehor. Bandmontage mit festem Leuchtenabstand mit Zubehor LFN-LVDM.Montage an Tragschienen mit entsprechenden Leuchtenbefestigern moglich. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 110,61*
€ 138,12*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,21*
€ 138,72*
Frei Haus
ab € 114,45*
€ 143,67*
€ 5,95*
ab € 123,98*
€ 155,80*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,72*
€ 165,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,91*
€ 164,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,64*
€ 151,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,21*
€ 131,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204912
ab € 11,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204910
ab € 15,50*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204913
ab € 14,49*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204911
ab € 16,96*
Zubehör
RIDI Leuchten
1205260
ab € 2,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201813
ab € 11,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201814
ab € 13,27*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201815
ab € 3,36*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200246
ab € 10,90*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200247
ab € 15,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.