Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI LFN-T16-R2X055/15ND-P Wannenleuchte wei? IP 50 geeignet f.2x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0460685
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0550072
EAN/GTIN:
     4029299444988
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Deckenleuchte der LFN-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3690 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP50. Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehor. Bandmontage mit festem Leuchtenabstand mit Zubehor LFN-LVDM.Montage an Tragschienen mit entsprechenden Leuchtenbefestigern moglich. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 96,82*
€ 122,31*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,91*
€ 122,42*
Frei Haus
ab € 100,81*
€ 127,37*
€ 5,95*
ab € 109,53*
€ 137,48*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,02*
€ 145,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,44*
€ 136,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,22*
€ 132,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204909
ab € 11,34*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204912
ab € 11,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200223
ab € 1,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201812
ab € 8,92*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201813
ab € 11,28*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201257
ab € 14,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.