Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI LFN-T16-R1X055/15ND-P Wannenleuchte wei? IP 50 geeignet f.1x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0460684
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0550014
EAN/GTIN:
     4029299449723
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
LED Wannenleuchte
Langfeldleuchte
Deckenleuchte der LFN-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung mikroprismatisch, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1850 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP50. Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehor. Bandmontage mit festem Leuchtenabstand mit Zubehor LFN-LVDM.Montage an Tragschienen mit entsprechenden Leuchtenbefestigern moglich. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 102,18*
€ 128,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 102,64*
€ 128,46*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 104,30*
€ 131,01*
Frei Haus
ab € 106,68*
€ 133,61*
€ 5,95*
ab € 117,13*
€ 146,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,01*
€ 155,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,51*
€ 154,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,03*
€ 145,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,16*
€ 139,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,30*
€ 124,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204909
ab € 11,33*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204912
ab € 11,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200223
ab € 1,22*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201812
ab € 8,91*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201813
ab € 11,24*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201257
ab € 14,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.