| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0460161 Herst.-Nr.: 0850019//676 EAN/GTIN: 4029299452501 |
| |
|
| | |
| LED-Einbauleuchte Einzelleuchte fur Deckeneinbau, fur Deckenmodul 625. Leuchtenhohe 60 mm (1-lampig 71 mm). Gehause aus Stahlblech, mit 5 mm niedrigem Rand, wei? (ahnlich RAL9016) beschichtet. Lichtlenker mit Federbugeln im Leuchtengehause gehalten, beidseitig abklappbar und automatisch mit dem Schutzleiter verbunden. Schutzart IP20. Fur Leuchtmittel RIDI-TUBE (separat zu bestellen). Parabolspiegelraster SM aus hochreflektierendem, seidenmatt eloxiertem Reinstaluminium mit Silberbeschichtung. Fur Leuchtmittel RIDI-TUBE, empfohlene Abdeckung: matt. Montage: Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz (Zubehor) oder Einlegemontage in Deckensysteme mit sichtbaren Tragschienen und eingelegten Deckenplatten. Fur die Einlegemontage ist kein zusatzliches Befestigungszubehor erforderlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Rasterleuchte, LED Röhre, LED Tube, Rasterleuchte, Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer), rasterleuchte led 4000k, einbauleuchte led, led deckeneinbauleuchte 3500k |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 182,63* | € 225,66* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 201,58* | € 248,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 205,19* | € 253,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|