Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0450164 Herst.-Nr.: 4AM32425AT100FA2 EAN/GTIN: 4019169975759 |
| |
|
| | |
| TRANSFORMATOR SITAS, PHASEN:1, PN/PN(S6)(KVA):0,063 /0,192, UPRI(V):400+/-5%, USEC(V):230, ISEC(A):0,274, F(HZ):50...60, SCHALTGR./SCHIRMW.:II0 /0, TA/ISOKL:40 /B, IP00, ANSCHLUSS:SCHRAUB-/FLACHSTECK- ANSCHLUSS, MONTAGE:SCHRAUBEN / HUTSCHIENE, EN 61558-2-2, -2-4 >UL/CSA-RECOGNIZEDSTEUERTRANSFORMATORTRENNTRANSFORMATOR< Die Transformatoren 4AM vereinen sämtliche Eigenschaften von Einphasen-Sicherheits-, Trenn-, Steuer- bzw. Netztransformatoren. Damit meistern Sie jeden Anwendungsfall mit Bravour. Die Steuertransformatoren zeichnen sich darüber hinaus durch ihre Kurzzeitleistung aus. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitstransformator, Spartrafo, Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, siemens trafo upri (v) 400 usec (v) 230, einphasentrafo siemens, einphasentrafo |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 81,13* | € 98,94* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,05* | € 102,67* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 92,66* | € 111,85* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 95,19* | € 114,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,06* | € 117,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|