Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann DK-1512-005 DIGITUS CAT 5e U-UTP Patchkabel PVC AWG 26/7 0,5m grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0444280
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DK-1512-005
EAN/GTIN:
     4016032198673
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
CAT 5e U-UTP patch cable, PVC AWG 26/7, Lange 0,5 m, Grau Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualitat fur Ihr Netzwerk. - Transparent Blau gefarbter Stecker fur eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e (100 MHz) Die DIGITUS? Kategorie 5e Klasse D Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 5e Standard. Sie garantieren, dass die Kabelinstallation der ISO & EN Channel Spezifikation entspricht und bieten eine hervorragende Leistung in der DIGITUS? CAT 5e Verkabelung. Die Leistung wurde bis 100 MHz getestet, inklusive Leistungseigenschaften wie beispielsweise dem Nahnebensprechen (?NEXT?). Die DIGITUS? Patchkabel wurden speziell entwickelt um allen Anspruchen in den verschiedenen Anwendungsbereichen in vollem Umfang gerecht zu werden. Jedes Kabel ist mit einer angespritzten Knickschutztulle mit Zugentlastung ausgestattet. Au?erdem besitzt die Tulle einen Rasthebelschutz, welcher das Verhaken der Kabel sowie das Abbrechen des Rasthebels vom Stecker verhindert. Eine einfache Identifizierung der Kategorie 5e wird durch die blaue Einfarbung der Stecker ermoglicht.
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 0,35*
€ 0,58*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 9,90*
ab € 0,36*
€ 0,59*
1
€ 4,50*
ab € 0,36*
€ 0,59*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,39*
€ 0,64*
1
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.