Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 981504.000.04 Notleuchte Versorgungsgerat 230DC-12-G, Multidig.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0441147
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981504.000.04
EAN/GTIN:
     4010319723367
Suchbegriffe:
Notlichtbaustein
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Typ: NVG200-12-DC-G Notlichtversorgungsgerate zum Betrieb von 1 oder 2Leuchten mit Gluhlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mitelektronischem Vorschaltgerat.Ausfuhrung nach dem Einzelbatteriesystem gema? DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:60 W (Betriebsdauer 1 h)25 W (Betriebsdauer 3h)Lange mit Befestigungsschiene: 580 mmGehause 960 ?C gluhdrahtgepruftElektrische Ausfuhrung:Elektronikteil mit Ladeeinrichtung, 2 Netzuberwachungseinrichtungen, 2Umschalteinrichtungen, DC-DC-Wandler bzw. DC-AC-Wandler, 2Leuchtenkreise, Tiefentladeschutzabschaltung und Selbsttest undRuckmeldung an das System Multidigit. Betrieb der Leuchten inBereitschafts- oder Dauerschaltung. Separate Leuchteneingange und-ausgange sowie Steuereingange zum Schalten der Leuchten im Netzbetriebpro Leuchtenkreis. Die Ladung der Batterie erfolgt uber den Eingang 1.Bei Ausfall der Netzversorgung an dem Eingang 1 und / oder Eingang 2wird die Ladung unterbrochen und der Ausgang 1 und / oder der Ausgang 2aus der Batterie gespeist. Nach Wiederkehr der Netzversorgung schaltetdas Gerat verzogert (10 s) von Batterie- auf Netzbetrieb zuruck. ImNetzbetrieb konnen die Leuchten einzeln uber den Steuereingang 1 undSteuereingang 2 von Bereitschafts- in Dauerschaltung geschaltet werden.Ein Fernschalteingang ermoglicht uber einen externen Schalter (passiveFernschaltung) bzw. ein externes Steuersignal (aktive Fernschaltung)eine Blockierung der Umschaltung von Netz- auf Batteriebetrieb. BeiUbertemperatur, Uberlastung oder Kurzschluss im Batteriebetrieb schaltetdas Gerat automatisch ab. Die serienma?ige Selbstuberwachung fuhrtautomatisch wochentliche Funktionsprufungen (Ladeeinrichtung,Umschalteinrichtung und Leuchtenkreisen) sowie jahrlicheBetriebsdauerprufungen (Batteriekapazitat) durch. Die Leuchten werdendabei durch eine selbst justierende Leistungsuberwachung kontrolliert.Eine Anzeige und ein Taster in Folienform zeigen Betriebszustande undStorungen an bzw. ermoglichen die manuelle Aus
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 905,31*
€ 1.014,25*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 953,06*
€ 1.061,20*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 957,60*
€ 1.069,47*
24 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.008,38*
€ 1.125,21*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,20*
€ 1.262,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.053,64*
€ 1.253,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.016,89*
€ 1.210,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 988,81*
€ 1.176,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,06*
€ 1.134,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.