| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5420753 Herst.-Nr.: 981504.000.04 EAN/GTIN: 4010319723367 |
| |
|
| | |
| Typ: NVG200-12-DC-G Notlichtversorgungsgeräte zum Betrieb von 1 oder 2Leuchten mit Glühlampe bzw. Niederdruckentladungslampe mitelektronischem Vorschaltgerät.Ausführung nach dem Einzelbatteriesystem gemäß DIN EN 60598-2-22.Batterie: verschlossene Pb-BatterieAusgangsleistung:60 W (Betriebsdauer 1 h)25 W (Betriebsdauer 3h)Länge mit Befestigungsschiene: 580 mmGehäuse 960 °C glühdrahtgeprüftElektrische Ausführung:Elektronikteil mit Ladeeinrichtung, 2 Netzüberwachungseinrichtungen, 2Umschalteinrichtungen, DC-DC-Wandler bzw. DC-AC-Wandler, 2Leuchtenkreise, Tiefentladeschutzabschaltung und Selbsttest undRückmeldung an das System Multidigit. Betrieb der Leuchten inBereitschafts- oder Dauerschaltung. Separate Leuchteneingänge und-ausgänge sowie Steuereingänge zum Schalten der Leuchten im Netzbetriebpro Leuchtenkreis. Die Ladung der Batterie erfolgt über den Eingang 1.Bei Ausfall der Netzversorgung an dem Eingang 1 und / oder Eingang 2wird die Ladung unterbrochen und der Ausgang 1 und / oder der Ausgang 2aus der Batterie gespeist. Nach Wiederkehr der Netzversorgung schaltetdas Gerät verzögert (10 s) von Batterie- auf Netzbetrieb zurück. ImNetzbetrieb können die Leuchten einzeln über den Steuereingang 1 undSteuereingang 2 von Bereitschafts- in Dauerschaltung geschaltet werden.Ein Fernschalteingang ermöglicht über einen externen Schalter (passiveFernschaltung) bzw. ein externes Steuersignal (aktive Fernschaltung)eine Blockierung der Umschaltung von Netz- auf Batteriebetrieb. BeiÜbertemperatur, Überlastung oder Kurzschluss im Batteriebetrieb schaltetdas Gerät automatisch ab. Die serienmäßige Selbstüberwachung führtautomatisch wöchentliche Funktionsprüfungen (Ladeeinrichtung,Umschalteinrichtung und Leuchtenkreisen) sowie jährlicheBetriebsdauerprüfungen (Batteriekapazität) durch. Die Leuchten werdendabei durch eine selbst justierende Leistungsüberwachung kontrolliert.Eine Anzeige und ein Taster in Folienform zeigen Betriebszustände undStörungen an bzw. ermöglichen die manuelle Auslösung einerFunktionsprüfung. Über einen Meldeausgang kann eine Sammelstörung aneine externe Meldeeinrichtung weitergeleitet werden. Batterieteil mitwartungsfreier, verschlossener Pb-Batterie, Gebrauchsdauer 6 bis 9 Jahrenach EUROBAT.Mechanische Ausführung:Batterie- und Elektronikteil sind in getrennten Gehäusen nach DIN EN50272-2. Batterieteil mit Lüftungsöffnung. Gehäusedeckel verschraubt,seitlich klappbar. Leitungseinführung über Leitungsdurchführungen.Technische Daten:- Netzversorgung:1~ / N 230 V, max. 0,25 A, 50 Hz- Ausgangsspannung:230 V ~ (Netzbetrieb)170, 225 V = (Batteriebetrieb)- Zulässige Umgebungstemperatur:5 °C bis 45 °C (Elektronikteil)0 °C bis 20 °C (Batterieteil)- Schutzart:IP56 (Elektronikteil)IP33 (Batterieteil) Schutzklasse: I, Breite: 237 mm, Höhe: 170 mm, Leistung: 60 W, Länge: 560 mm, Schaltungsart: Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung, Nennspannung: 230 V, Schutzart (IP): IP33, mit Fernschalteranschluss: false, Überwachungseinrichtung: ohne, Nennbetriebsdauer: 1...3 h Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 981504.000.04 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 908,53* | € 1.014,75* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 945,37* | € 1.062,79* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 954,27* | € 1.071,26* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 993,17* | € 1.112,23* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.008,67* | € 1.128,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|