Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI EBRME9-R1X115/30ND-OS Einbauleuchte wei? direkt/symmetrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0440191
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0850210
EAN/GTIN:
     4029299424300
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Deckenleuchte der EBRME-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 2820 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, wei?, Schutzart IP20. Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz oder Einlegemontage in Decken mit sichtbarem T-Profil. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,24*
€ 157,65*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 126,27*
€ 158,30*
Frei Haus
ab € 131,42*
€ 164,14*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 133,14*
€ 166,34*
€ 5,95*
ab € 141,89*
€ 176,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,30*
€ 188,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,59*
€ 185,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,74*
€ 174,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,27*
€ 150,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0210127
ab € 4,19*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217879
ab € 23,15*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217880
ab € 30,63*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217873
ab € 12,11*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217872
ab € 9,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217871
ab € 8,42*
Zubehör
RIDI Leuchten
0217876
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.