| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0439916 Herst.-Nr.: 6959940 EAN/GTIN: 4018242380589 |
| |
|
| | |
| LED-Flutlichtstrahler fur Flachenbeleuchtung und Anstrahlungen. Schwenkbarer Haltebugel fur hangende und stehende Montage. Aluminiumreflektor mit reflexionsverstarkend beschichteter Oberflache. Mit rotationssymmetrisch breit strahlender Lichtstarkeverteilung. Bemessungslichtstrom 4600 lm, Bemessungsleistung 35,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 131 lm/W. Lichtfarbe neutralwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 70. Farborttoleranz (initial MacAdam) = 4 SDCM. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Strahlergehause aus Aluminium-Druckguss. Farbe schwarz, ahnlich RAL 9005, pulverbeschichtet, hochwetterfest. (RAL 9005). Ma?e (L x B): 265 mm x 210 mm, Leuchtenhohe 65 mm. Abschlussscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK09. Windangriffsflache fw . Gewicht: 2,2 kg. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Sto?spannungsfestigkeit Differential Mode / Common Mode: 2 kV / 5 kV. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluter, Flutlichtanlagen, Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, Scheinwerfer, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, außenscheinwerfer led ip65, scheinwerfer, scheinwerfer 35w |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 146,70* | € 183,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,49* | € 184,97* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 149,48* | € 186,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,47* | € 192,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|