| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0437358 Herst.-Nr.: 0031360/1000 EAN/GTIN: 4044774738536 |
| |
|
| | |
| Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC? Li2YCYv (TP) 2x2x0,5 1000 M, Datenleitung Niederfrequenz, 2X2X0.5, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Einsetzbar in trockenen, feuchten und nassen Umgebungen,Fur die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell fur Umgebungen, in denen elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen fur viele Anwendungen zur Daten- und Signalubertragung im Niederfrequenzbereich,Fur gelegentlich bewegten Einsatz,Fur den Au?enbereich geeignet, unter Beachtung des Temperaturbereichs,UV- und olbestandiges Material, Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Storung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Kapazitatsarme Aderisolation fur lange Ubertragungswege,Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglangen sind die Leiterkreise gut entkoppelt,Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LiYCY, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel liycy 2x0,5qmm, alarmkabel, datenkabel 2x0,5 |
| | |
| |