Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI ABRFB-R1X145/35DA-SM DALI Anbauleuchte wei? direkt - symmetrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0436985
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0660004
EAN/GTIN:
     4029299421286
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
LED Röhre
LED Tube
LED-Rasteranbauleuchte
Deckenleuchte der ABRFB-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 5880 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Einzel- oder Lichtbandmontage. Deckenmontage mit beiliegendem Zubehor bzw. Pendelmontage mit entsprechenden Befestigungssatzen (siehe Zubehor). Mit elektronischem Betriebsgerat DALI-2. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 156,33*
€ 191,53*
Frei Haus
ab € 157,47*
€ 192,64*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 160,43*
€ 196,58*
Frei Haus
ab € 162,88*
€ 200,37*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 169,57*
€ 206,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,58*
€ 233,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,48*
€ 212,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,43*
€ 190,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0207793
ab € 10,00*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208105
ab € 14,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201201
ab € 4,32*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201202
ab € 5,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0200255
ab € 6,92*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203584
ab € 2,94*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203586
ab € 12,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203585
ab € 60,81*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215933
ab € 33,16*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203253
ab € 33,60*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203537
ab € 12,88*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215942
ab € 15,51*
Zubehör
RIDI Leuchten
0215943
ab € 16,08*
Zubehör
RIDI Leuchten
0210959
ab € 18,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201619
ab € 16,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.