Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI EDLQ 150/1100-840 SM Einbaudownlight IP 20 LED-Module 1100lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0436551
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0321369
EAN/GTIN:
     4029299443134
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Downlight der EDLQ-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Reflektor, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel LED-M eingebaut, Austausch durch Fachkraft moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1140 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, wei?, Schutzart IP20. Standardbefestigungsklammern fur Klemmdicken von 0 bis 25 mm. Andere Klemmdicken oder Befestigungssatze fur spezielle Decken auf Anfrage. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 121,34*
€ 149,90*
Frei Haus
ab € 122,40*
€ 151,41*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 122,89*
€ 151,69*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,98*
€ 154,65*
Frei Haus
ab € 126,66*
€ 157,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,65*
€ 184,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,28*
€ 182,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,18*
€ 171,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,98*
€ 148,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0204430
ab € 39,17*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204435
ab € 40,02*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202478
ab € 7,74*
Zubehör
RIDI Leuchten
0203034
ab € 82,59*
Zubehör
RIDI Leuchten
0209022
ab € 52,92*
Zubehör
RIDI Leuchten
0201069
ab € 83,21*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202497
ab € 7,70*
Zubehör
RIDI Leuchten
0202496
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.