| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0435973 Herst.-Nr.: 0850091 EAN/GTIN: 4029299424218 |
| |
|
| | |
| Ausfuhrung: LED-Einbauleuchte Einzelleuchte fur Deckeneinbau, fur Deckenmodul 600. Leuchtenhohe 95mm (1-lampig 100mm). Gehause aus Stahlblech, mit 5mm niedrigem Rand, wei? (ahnlich RAL9016) beschichtet. Lichtlenker mit Federbugeln im Leuchtengehause gehalten, beidseitig abklappbar und automatisch mit dem Schutzleiter verbunden. Schutzart IP20. Fur Leuchtmittel R-TUBE (separat zu bestellen). Wei?er Raster W aus Stahlblech. Fur Leuchtmittel R-TUBE, empfohlene Abdeckung: matt. Montage: Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz oder Einlegemontage in Decken mit sichtbarem T-Profil. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Rasterleuchte, LED Röhre, LED Tube, Rasterleuchte, Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer), Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, rasterleuchte ridi led, einbauleuchte led, ridi einbauleuchte led |
| | |
| |