Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Gewindebogen M50 beidseitiges Gewinde u. einseitig Muffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0427909
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     IEGB 50 AL
EAN/GTIN:
     4046933000775
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Alu-Gewindebogen
Gewinde-Alu-Bogen
Gewinderohrbogen-IEC 90? nach DIN EN 61386-1 / DIN EN 61386-21, mit einseitig aufgeschraubter Muffe und Anschlussgewinde, zur Herstellung von geschraubten 90? Eckverbindungen von Gewinderohren-IEC, seewasserbestandig und hohe Korrosionsbestandigkeit. fur Gewinderohr-IEC : IEGR ... AL Abmessungen (ca. Ma?e) fur Rohr-? : 50 mm Innen-? Di : 47 mm Materialstarke t : 1,5 mm Innenradius Ri : 125 mm Anschlussgewinde : M 50x1,5 Klassifizierung : 4456 fur schwere mechanische Beanspruchung Oberflache : gepresst / pressblank Werkstoff : Aluminiumlegierung, Werkstoff-Nr. 3.3206 EN AW-6060 T5
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,50*
€ 21,21*
1 Tag
4
1
€ 4,98*
ab € 16,53*
€ 21,99*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,54031*
€ 22,12031*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 29,44*
€ 38,41*
1
€ 5,95*
ab € 34,25*
€ 44,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12031*
€ 26,32317
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89031*
€ 26,04947
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24031*
€ 25,27597
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11031*
€ 23,93127
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58031*
€ 23,30057
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54031*
€ 19,68297
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.