Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Gewindebogen Ø50mm unbeh Muffe hfr Mit Muffe IEGB50AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E900C72
Hersteller:
     Fintech
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046933000775
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Alu-Gewindebogen
Gewinde-Alu-Bogen
Alu-Gewindebogen Ø50mm unbeh Muffe hfr Mit Muffe IEGB50AL
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewinde
Durchmesser:
50 mm mm
Für Rohrdurchmesser nominal:
50 mm
Halogenfrei:
ja
Mit Muffe:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Radius:
125 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Winkel des Bogens:
90 °
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 17,54*
€ 21,32*
3 Tage
4
1
€ 4,98*
ab € 16,38*
€ 22,12*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,56031*
€ 22,27031*
7 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 29,27*
€ 38,57*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 34,16*
€ 44,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.