| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0427244 Herst.-Nr.: U2389-V015 EAN/GTIN: 4012932128604 |
| |
|
| | |
| ENERGYMID EM2389-V015 - Multifunktionaler Energiezahler mit M-Bus Schnittstelle. Die ENERGYMID EM Energiezahler bieten maximale Funktionalitat zum kleinen Preis. Dank einer Vielzahl an Schnittstellen konnen die Zahler einfach in bestehende Systeme eingebunden werden. . Die neue ENERGYMID Energiezahler-Generation eroffnet Ihnen vollkommen neue Kosteneinsparungspotenziale. Die extrem kleine Bauform mit integrierter Schnittstelle verschafft Ihnen mehr Platz im Verteiler oder Schaltschrank fur andere benotigte Funktionen. Dank einer breiten Palette an Schnittstellen sind die geeichten ENERGYMID Energiezahler Ihre perfekte Losung fur die Energieerfassung in Industrie, Haushalt, Gewerbe und Gebaudetechnik ? und das zum kleinen Preis.. ultrakompakte Bauform 4 TE (72 mm) mit integrierter Schnittstelle4 Quadrantenmessung: Energiebezug und -abgabeKommunikation via M-Bus SchnittstelleErfassung von THD fur Strom und Spannung sowie Neutralleiterstrom INbis zu 8 Tarife. PLATZSPARENDERFUR NOCH MEHR FUNKTIONEN IN IHREM VERTEILER / SCHALTSCHRANKMehr Platz im Verteiler durch ultrakompakte Bauform mit nur 4 TE (72?mm) PlatzbedarfIntegrierte Schnittstelle fur die Anbindung an Erfassungs- und OptimierungssystemeSchutz vor Verschmutzungen durch optimiertes GehauseIntegriertes beleuchtetes Display zum Ablesen von Parametern und EinstellungenManipulationsschutz mit plombierbarer Abdeckung und ParametriersperreSCHNELLER INSTALLIERTFUR INSTALLATIONEN, DIE AUS DEM STAND FUNKTIONIERENSchnellere Installation durch Fehlererkennung mit Farbwechsel am DisplayEinfache Fehlererkennung durch Uberwachung der Installationsparameter wie beispielsweise Drehfeldrichtung oder verpolte WandlerSchnelle Integration und Programmierung durch ausgereifte SoftwaretoolsVielfaltige schnelle Montage in beliebiger Einbaulage auf 35 mm HutschieneKOSTENEFFEKTIVERGERINGE ANSCHAFFUNGSKOSTEN UND QUALITAT MADE IN GERMANYGeringe Anschaffungskosten durch komplette Neukonstruktion und optimierte ProduktionSofort fur Abrechnun |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalzähler, Zähler digital, Drehstromzähler, Energieverbrauchszähler, Energiezähler, Messwandlerzähler, Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler geeicht, betriebsstundenzähler, drehstromzähler 3ph |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 241,99* | € 281,95* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 281,09* | € 325,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 284,62* | € 327,60* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 282,66* | € 327,60* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 289,30* | € 333,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|