Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 3RT2336-1AN20 Schütz, AC-1, 4S,60A 4S, 1S+1Ö integr. 3RT2336-1AN20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0419386
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT23361AN20
EAN/GTIN:
     4011209942820
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütz AC-1, 60 A, 400 V / 40 °C, 4-polig, AC 220 V, 50/60 Hz, Hilfskontakte: 1 S + 1 Ö, Schraubanschluss, Baugröße: S2 Schütz SIRIUS 3RT23 zum Schalten von ohmschen Verbrauchern.Die Schütze 3RT23 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Viele der Gerätekombinationen sind werkseitig getestet. Die Schütze bieten für jede Anwendung die optimale Anbindung an die Steuerung (parallel, über ASi oder IO-Link). Integrierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die frontseitigen Anschlüsse ermöglichen einfaches Verdrahten. Die Schütze 3RT23 sind klimafest und weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA).Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich in AC- und DC-Betätigung erhältlich. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung.Das umfassende Zubehör, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsauslöser etc. ist einheitlich für alle Baugrößen.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Suchbegriffe: hauptschütz siemens, hauptschütz
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 99,29*
€ 119,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,31*
€ 121,82*
€ 5,95*
ab € 119,14*
€ 140,47*
Frei Haus
ab € 135,83*
€ 160,40*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 138,11*
€ 162,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,98*
€ 193,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,77*
€ 179,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,11*
€ 164,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT29364MC00
ab € 4,22*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 7,78*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 7,80*
Zubehör
Siemens
3RA28131AW10
ab € 34,78*
Zubehör
Siemens
3RA28131FW10
ab € 41,44*
Zubehör
Siemens
3RA28141FW10
ab € 58,76*
Zubehör
Siemens
3RA28141AW10
ab € 52,75*
Zubehör
Siemens
3RA28151AW10
ab € 38,96*
Zubehör
Siemens
3RA28151FW10
ab € 43,26*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RH29141GP11
ab € 26,97*
Zubehör
Siemens
3RT29261QT00
ab € 3,70*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB60
ab € 49,1742*
Zubehör
Siemens
3RT29264RC11
ab € 3,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.