Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIEM 3RT1265-6AT36 Vakuumschutz 132kW/40 DC-Betdtigung UC 575-600V Hilfskontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0417727
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT12656AT36
EAN/GTIN:
     4011209508965
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hauptschütz
Vakuumschutz AC-3e/AC-3 265 A, 132 kW / 400 V, 3-polig, Uc: 575-600 V AC(50-60 Hz) / DC Antrieb: konventionell Hilfskontakte 2 S + 2 O Hauptstr.: Schiene Steuer- und Hilfsstromkreis: Schraubanschluss Vakuumschutz SIRIUS 3RT12 zum Schalten von Motoren.Die Vakuumschutze 3RT12 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie uberzeugen durch gro?e Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlassigkeit. Die Vakuumschutze zeichnen sich au?erdem durch eine besonders hohe Schaltlebensdauer aus. Sie sind daher besonders geeignet fur haufiges Schalten im Tippbetrieb. Sie konnen mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfaltig kombiniert werden. Die Schutze bieten fur jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder uber PLC-Eingang). Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexitat Ihres Aufbaus. Die Schutze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready.Sie sind in verschiedenen Baugro?en und in einem gro?en Leistungsbereich erhaltlich. Sie besitzen einen DC-Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuereingang. Im Haupstromkreis konnen die Gerate uber Schienen oder Rahmenklemmenangeschlossen werden. Fur den Hilfs- und Steuerstromkreis sind sie auch durchgangig mit Federzuganschluss fur einen schnellen, wartungsfreien und ruttelsicheren Anschluss erhaltlich.Fur diese Schutze gibt es vielfaltiges Zubehor, wie z.B. Verdrahtungsbausatze, die den Verdrahtungsaufwand erheblich reduzieren, Hilfsschalter oder Klemmenabdeckungen.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 982,13*
€ 1.052,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 987,14*
€ 1.057,70*
Frei Haus
ab € 1.042,95*
€ 1.116,79*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.100,34*
€ 1.172,42*
Frei Haus
ab € 1.109,08*
€ 1.178,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,42*
€ 1.395,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.163,03*
€ 1.384,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.121,72*
€ 1.334,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.107,95*
€ 1.318,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.100,34*
€ 1.309,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 11,48*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA3
ab € 9,14*
Zubehör
Siemens
3RA19622A
ab € 61,72*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,11*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,32*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,32*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 6,32*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA02
ab € 6,38*
Zubehör
Siemens
3RT19164JA02
ab € 1,24*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA2
ab € 9,17*
Zubehör
Siemens
3TX65463B
ab € 35,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.