Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0416622 Herst.-Nr.: 3RA28142FW10 EAN/GTIN: 4011209789944 |
| |
|
| | |
| Elektronisch zeitverzögerter Hilfsschalter, rückfallverzögert, mit Steuersignal, Relais 1 Ö + 1 S, Zeitbereich 0,05-100 s, AC/DC 24-240 V, 50/60 Hz, Varistor zur Bedämpfung der Schützspulen integriert, Federzuganschluss, frontseitig aufschnappbar auf Schütze 3RT20 und Hilfsschütze 3RH2 Elektronisch verzögerter Hilfsschalter SIRIUS 3RA28 für das zeitverzögerte Schalten nachfolgender Stromkreise zum Anbau an Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2.Die elektronisch verzögerten Hilfsschalter bieten eine hohe Einstellgenauigkeit durch umschaltbare Zeitbereiche und verfügen über eine integrierte elektrische Verriegelung und einen werkseitig integrierten Varistor (Schutzbeschaltung). Das einfache und werkzeuglose Aufstecken ermöglicht die Realisierung steuerungsunabhängiger Zeitfunktionen ohne zusätzliche Verdrahtung. Dadurch vermeiden Sie Verdrahtungsfehler und reduzieren Sie die Prüfkosten. Durch den frontseitigen Anbau an die Geräte sparen Sie Platz auf der Hutschiene. Die Geräte sind dank internationaler Approbationen (z.B. IEC, CCC, UL/CSA) weltweit einsetzbar.Die elektronisch verzögerten Hilfsschalter sind für Schütze 3RT2 und Hilfsschalter 3RH2 in Baugröße S00 bis S3 erhältlich. Lieferbar mit flexiblem Weitspannungsbereich AC/DC 24-240 V, wählbaren Ausgängen 1 S + 1 Ö oder 1 W und in Schraub- oder Federzuganschlusstechnik.Für die elektronisch verzögerten Hilfsschalter stehen Verdrahtungsbausätze sowie eine plombierbare Abdeckung zur Verfügung.SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 61,39* | € 72,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,89* | € 72,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 66,64* | € 76,86* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 69,77* | € 81,09* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 70,21* | € 81,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|