| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0415830 Herst.-Nr.: 01020115 EAN/GTIN: 4048652000142 |
| |
|
| | |
| mechanischer Wechselstromzahler WS 10(60)A, regeneriert und geeicht, fur Direktanschluss, 1-Tarif, fur 2-Leiternetze fur Zahlerkreuzmontage gema? DIN 43857, mechanisches Rollenzahlwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Ubereinstimmung mit IEC 1036, PTB-Zulassung, geeicht. Spannung (U) 1x230V, Strom (I) 10(60)A, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige mechanisches Zahlwerk 5/1, auf Wunsch gegen Aufpreis mechanisches Zahlwerk 6/1, Genauigkeit (Wirkenergie) 2 %, Eigenverbrauch (Ue) < 4 VA pro Phase bei fabrikneuen Zahlern, < 4,5 VA pro Phase bei regenerierten Zahlern, Eigenverbrauch (Ie) < 1 VA pro Phase, Temperaturbereich (Tb) -10 bis +45? C bei regenerierten Zahlern, Schutzklasse (Gehause) IP 51, Gewicht ca. 1,0 bis 1,5 kg bei regenerierten Zahlern, Abmessungen (B x H x T) 120 bis 145 x 210 bis 270 x 100 bis 150 mm bei regenerierten Zahlern. Fur Abrechnungszwecke fur 16 Jahre ab Eichjahr zugelassen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 25,15* | € 33,57* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 25,21* | € 33,64* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,95* | € 34,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,26* | € 34,98* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,24* | € 36,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|