| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-66675573 Herst.-Nr.: 01020115 EAN/GTIN: 4048652000142 |
| |
|
| | |
| Wechselstromzähler geeicht,10(60)A 01020115 mechanischer Wechselstromzähler WS 10(60)A, regeneriert und geeicht, für Direktanschluss, 1-Tarif, für 2-Leiternetze für Zählerkreuzmontage gemäß DIN 43857, mechanisches Rollenzählwerk, Genauigkeitsklasse 2 in Übereinstimmung mit IEC 1036, PTB-Zulassung, geeicht. Spannung (U) 1x230V, Strom (I) 10(60)A, Frequenz (f) 50 Hz, Anzeige mechanisches Zählwerk 5/1, auf Wunsch gegen Aufpreis mechanisches Zählwerk 6/1, Genauigkeit (Wirkenergie) 2 %, Eigenverbrauch (Ue) < 4 VA pro Phase bei fabrikneuen Zählern, < 4,5 VA pro Phase bei regenerierten Zählern, Eigenverbrauch (Ie) < 1 VA pro Phase, Temperaturbereich (Tb) -10 bis +45° C bei regenerierten Zählern, Schutzklasse (Gehäuse) IP 51, Gewicht ca. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektromechanisch | Nennstrom (In): | 10 A | Maximalstrom (Imax): | 60 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 V | Nennspannung (Un) L-L: | 0 V | Frequenz: | 50 Hz | Genauigkeitsklasse: | A | Polart: | 1-phasig | Ausführung: | Direktmessung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Analog-Zähler, Analogzähler, Zähler analog, stromzähler nzr geeicht, analog zähler, energieverbrauchszähler nzr, Zähler, kWh-Zähler, Elektrizitätszähler |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,90* | € 33,76* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 25,10* | € 33,82* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 26,13* | € 34,88* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,30* | € 35,06* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 27,48* | € 36,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|