Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS SCEKLP 33.2040.55 Strahlereinsatz Scene 33 System LED 29W 840 2515lm 55°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0397589
Hersteller:
     LTS Leuchten
Herst.-Nr.:
     619250
EAN/GTIN:
     4043544406279
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaurahmen, Lichtköpfen und Betriebsgeräten (Einbaurahmen separat bestellen), Lichtkopf 30° kardanisch schwenkbar, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminium), Kardanringe aus Zinkdruckguss, Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung, Schutzglas klar, werkzeuglose Montage in Einbaurahmen über flexible Haltefedern, Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit Mini-Clamp Steckverbindung, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Spot | 840 | CRI 80 | 4000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 848119 Systemleistung: 25.8 W Leuchten-Lichtstrom: 2890 lm Systemeffizienz: 112.01 lm/W Moduleffizienz: 160.65 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 18.9/18.9 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 55° Schutzklasse: III Schutzart: IP20 Normen: UKCA, CE, RoHS Einbautiefe: gem?? Verwendung mm Durchmesser Lichtkopf: 155 mm Höhe Leuchte: 140 mm Gewicht: 1.102 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,74*
€ 157,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 127,14*
€ 157,68*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,90*
€ 161,37*
Frei Haus
ab € 131,96*
€ 163,39*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,64*
€ 174,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,37*
€ 192,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,02*
€ 172,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
625771
ab € 38,84*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
625775
ab € 66,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.