Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaurahmen 1-flammig SCER 33.100 si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbaurahmen 1-flammig SCER 33.100 si
Einbaurahmen 1-flammig SCER 33.100 si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-76034285
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     625771
EAN/GTIN:
     4043544243423
Suchbegriffe:
Innenleuchten-Einbaurahmen

Einbaurahmen 1-flammig SCER 33.100 si

Flexibles Einbaustrahlersystem bestehend aus Einbaugehäuse und Lichtkopf inklusive Betriebsgerät (Lichtkopf separat bestellen), Einbaurahmen 1-flammig (quadratisch) aus Stahlblech, werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannfedern (automatische Anpassung der Deckenstärke)

Normen: UKCA, CE, RoHS
Deckenstärke: 5 - 30 mm
Ausschnittsmaß: 182 x 182 mm
Abmessungen (LxBxH): 200 x 200 x 71 mm
Gewicht: 0.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Stahl
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Höhe:
71 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,93*
€ 52,20*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,90*
€ 52,32*
Frei Haus
ab € 39,88*
€ 53,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,97*
€ 53,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,55*
€ 57,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.