| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0397403 Herst.-Nr.: 0860114 EAN/GTIN: 4029299446173 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte der EBRE-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Raster, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel L-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 22520 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: stufenlos. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, verkehrswei?, ahnlich RAL 9016, Schutzart IP20. Vorbereitet fur den Einbau in verschiedene Deckensysteme mit entsprechendem Befestigungssatz (Zubehor). Zur Angleichung bei Deckenunebenheiten kann ab einer 3-lampigen Bestuckung eine 6-Punkt-Befestigung erfolgen. Mit elektronischem Betriebsgerat DALI. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Röhre, LED Tube, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, Sporthallenleuchte, Sportstättenleuchte, deckeneinbauleuchten ridi, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 823,08* | € 940,01* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 862,79* | € 987,61* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 940,39* | € 1.070,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|