Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte mit LEDTubes 4000K, DALI EBRL480/2480840TDA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte mit LEDTubes 4000K, DALI EBRL480/2480840TDA
Einbauleuchte mit LEDTubes 4000K, DALI EBRL480/2480840TDA
Lichtverteilungskurve
Artikel-Nr.:
     3518I-32752595
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0860114
EAN/GTIN:
     4029299446173
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte mit LEDTubes 4000K, DALI EBRL480/2480840TDA

Deckenleuchte EBRE, Einbau, verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016, DALI, Lichtaustritt direkt, Raster extrem breitstrahlend, Länge 1549 mm, Breite 624 mm, Höhe 95 mm, Schutzart IP20, L-TUBE eingebaut, Bemessungslichtstrom 22520 lm, Bemessungsleistung 192 W, 117 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 22, ballwurfsicher
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 864,74*
€ 937,10*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 865,26*
€ 937,67*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 908,33*
€ 985,17*
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,10*
€ 1.115,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,50*
€ 1.106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,54*
€ 1.063,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,74*
€ 1.029,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.