| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0392043 Herst.-Nr.: 162190002 EAN/GTIN: 4041254262680 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, 66 W, 10350 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 ?C/+40 ?C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>70000 h (@ Ta max), L90>50000 h (@ Ta 25?C), Wanne hoch chemikalienbestandig klar mit Innenprismen, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehause glasfaserverstarktes Polyester, Farbe grau, fur Lebensmittelbereiche, EAN/GTIN:4041254262680.Robuste LED-Feuchtraum-Wannenleuchte fur Lebensmittelbereiche gem. International Featured Standard Food. Hochschlagfestes glasfaserverstarktes Polyestergehause, splitterfreie, hoch chemikalienbestandige Spezialwanne mit hoher Schlagfestigkeit, klar mit Innenprismen. Mehrteilige unverlierbare Edelstahlklammern, davon zwei Sicherheitsverschlusse, Silikondichtung. Lackierter Aluminiumreflektor mit hocheffizienten Zhaga-konformen LED-Modulen, Entblendungselementen und EVG mit Uberlast- und Kurzschlussschutz. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 340,43* | € 357,73* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 304,38* | € 358,12* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 313,46* | € 368,00* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 316,31* | € 369,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 360,23* | € 414,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|