| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0390821 Herst.-Nr.: 2171284 EAN/GTIN: 4044776731214 |
| |
|
| | |
| vorkonfektioniertes Ethernetkabel IE-PNC-5-RJ45-20-P-2-22-FD-RJ45, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, Schleppkette, flexibel, PROFINET, ETHERNET/IP, PROFINET® Anwendung: Typ C, Cat.5, SF/UTP, 2x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 20 m, Anwendungsgebiete: Auch für EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,PUR-Außenmantel ist unempfindlich gegenüber mineralölbasierten Schmiermitteln und vielfach chemisch beständig,Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen,PUR-Außenmantel und Steckverbinder halten hohen mechanischen Belastungen stand,Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Type C), Nutzen: Cat5-Performance bis 100 Mbit/s,Für platzsparenden Kabelabgang eignet sich die gewinkelte Form des Steckverbinders,Schneller Informationsaustausch durch Ethernet-Technologie ,Als einseitig konfektionierte Anschlussleitung zur flexiblen Bestimmung der Leitungslänge und freien Wahl des weiteren Anschlusses erhältlich,Erhöhte Beständigkeit gegenüber elektromagnetischen Störungen dank Verseilung als Sternvierer sowie doppelter Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad (SF/UTP),Auch als beidseitig konfektionierte Leitung für Zeitersparnis bei der Installation erhältlich,Integrierte Rüttelsicherung des Steckverbinders macht diesen unempfindlich gegenüber Schock und Vibrationen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 63,08* | € 81,35* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 63,42* | € 81,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,94* | € 83,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|