| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0389580 Herst.-Nr.: 46053 EAN/GTIN: 4034451460539 |
| |
|
| | |
| AccuLux HL 25 EX Acculux HL25EX, mit 3W CREE LED (Fernlicht) und 1W CREE LED (Nahbereich), ABS VO Kunststoff in schwarz/leuchtorange, nicht brennbar, schlagzah, IP67 - Knickkopf-Handleuchte fur den Einsatz in Gas- und staubexplosionsgefahrdeten Bereichen der Ex-Zonen 1,2,21 und 22, mit Lithium-Ionen-Akku 3,7V/4,6Ah, Lichtstrom Fernlicht: 170Lumen, Lichtstrom Nahbereich: 90 Lumen, Leuchtdauer ca.6h Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 537,08* | € 619,03* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 542,16* | € 624,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 551,07* | € 630,53* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 645,89* | € 733,56* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 701,51* | € 787,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|