| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C981C99 Herst.-Nr.: 46053 EAN/GTIN: 4034451460539 |
| |
|
| | |
| LED-Handscheinwerfer AccuLux Akku_eingeb Aufladbar sw Kst m.LM 46053 Weitere Informationen: | | Anzahl der Batterien: | 0 | Aufladbar: | ja | Ausführung: | Handscheinwerfer | Batterieart: | Akku fest eingebaut | Gehäusefarbe: | schwarz | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Länge: | 225 mm mm | Mit Leuchtmittel: | ja | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 537,08* | € 619,03* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 542,16* | € 624,62* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 551,07* | € 630,53* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 645,89* | € 733,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 701,51* | € 787,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|