| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0389057 Herst.-Nr.: 12261885101 EAN/GTIN: 4250959915450 |
| |
|
| | |
| Ex-Notleuchte fur Leuchtstofflampen fur Zone 1/21, eLLK 92036/36 NIB (2 x 36 W), 1/6-1K, Leitungseinfuhrungen: 2 x M25, Kunststoff, Standardma?ig zweikanaliges EVG mit EOL Uberwachung, fur Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang): 2 x 36 W Leuchtstofflampe T8, Lampennennlichtstrom: 6700 lm (lampenabhangig), Lampensockel: G13 entspr. IEC 60061, Zweiseitige Durchgangsverdrahtung: Nein, Nenn-Notlchtbetriebsdauer: 1,5 oder 3 h, vor Ort einstellbar (1-lampig), Leitungseinfurungen/Gehausebohrungen: 2 x Ex-e Leitungseinfuhrungen M25 x 1,5 (Kunststoff) fur ? 8 - 17 mm, Gehausematerial: Glasfaserverstarkter Polyester, Schutzhaube/ Schutzabdeckung: Polycarbonat, Bemessungsspannung: 220 - 254 V AC, Frequenz: 50 - 60 Hz, Bemessungsstrom: 0.40 A, Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex de mb ib IIC T4 Gb, Ex II 2 D Ex tb IIIC T80 ?C Db IP66 , EG-Baumusterprufbescheinigung: BVS 09 ATEX E 034, Zulassige Umgebungstemperatur: -25 ?C bis 50 ?C, Abmessungen (L x B x H): 1500 x 188 x 130 mm, Gewicht: 12 kg, Schutzklasse: I, Schutzart nach EN 60529: IP66 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rettungsleuchte, Rettungswegleuchte, Rettungszeichenlampe, Rettungszeichenleuchte, Notbeleuchtung, Notfallleuchte, Notleuchte, Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, ex-leuchte zone 1/21, ex leuchte, fluchtwegleuchte ip66 |
| | |
| |