Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bega 22175K4 Wandleuchte 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0387507
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     22175K4
EAN/GTIN:
     4044017255202
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
BEGA Wandleuchte 22175K4. Gerichtetes Licht. LED, 7 W Leuchten-Anschlussleistung, Leuchten-Lichtstrom 628 lm, Farbtemperatur 4000 K. Farbwiedergabeindex (CRI) > 80. Mit austauschbarem BEGA LED-Modul mit Ubertemperaturschutz und einer Lebenserwartung von mindestens 50.000 Betriebsstunden. 20-jahrige Nachliefergarantie auf das LED-Modul und die Verschlei?teile. Mit BEGA Ultimate Driver? LED-Netzteil 220-240 V, 0/50-60 Hz. Schutzart IP 65. Leuchte aus Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure? , Farbe Grafit. Sicherheitsglas mattiert. Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium. Zwei Leitungseinfuhrungen zur Durchverdrahtung der Netzanschlussleitung bis ? 10,5 mm. Abmessungen: 400 x 120 x 75 mm.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 220,30*
€ 266,32*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 223,66*
€ 271,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 225,15*
€ 273,51*
Frei Haus
ab € 233,77*
€ 281,87*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 241,79*
€ 291,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,55*
€ 346,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,67*
€ 335,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,78*
€ 318,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,37*
€ 313,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,79*
€ 287,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.